DIGIMAX SRL - DIXDLX1224-4CV-DMX DIMMER DMX +PUSH CV 12-24VIN 4CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - DMX
Montaggio su guide DIN - no
Tensione di ingresso - 12...24 V
Programmabile - no
Grado di protezione (IP) - IP10
Confezione
1 PZ
EAN
7449074989065
Codice prodotto
DIXDLX1224-4CV-DMX
Cod. produttore
DLX1224-4CV-DMX
Produttore
DIX
Tipo di comando:
DMX
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
12...24 V
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP10
Adatto per uso all'esterno:
no
Numero dei canali di colore:
4
Struttura:
no
Lunghezza:
75 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
54 mm
Altezza:
26 mm


