DIGIMAX SRL - DIXDLX1224-4CV-DALI DIMMER DALI +PUSH CV 12-24VIN 4CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - DALI
Tensione di uscita - 10.8...26.4 V
Corrente max. di uscita - 5 A
Modello - Statico
Montaggio su guide DIN - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071988054
Codice prodotto
DIXDLX1224-4CV-DALI
Cod. produttore
DLX1224-4CV-DALI
Produttore
DIX
Tipo di comando:
DALI
Tensione di uscita:
10.8...26.4 V
Corrente max. di uscita:
5 A
Modello:
Statico
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
12...24 V
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
no
Numero dei canali di colore:
4
Lunghezza:
88 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
54 mm
Altezza:
26 mm


