DIGIMAX SRL - DIXDLP1224-6CV-DALI DIMMER DALI CV 12-24VIN 6CH MAX 20A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - DALI
Montaggio su guide DIN - no
Tensione di ingresso - 12...24 V
Programmabile - no
Grado di protezione (IP) - IP10
Confezione
1 PZ
EAN
7449079206693
Codice prodotto
DIXDLP1224-6CV-DALI
Cod. produttore
DLP1224-6CV-DALI
Produttore
DIX
Tipo di comando:
DALI
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
12...24 V
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP10
Adatto per uso all'esterno:
no
Numero dei canali di colore:
6
Struttura:
no
Lunghezza:
127 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
71 mm
Altezza:
48 mm