DIGIMAX SRL - DIXDLP1224-4CV-DALI DIMMER DALI CV 12-24VIN 4CH MAX 20A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - DALI
Corrente max. di uscita - 20 A
Montaggio su guide DIN - no
Tensione di ingresso - 12...24 V
Programmabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071470429
Codice prodotto
DIXDLP1224-4CV-DALI
Cod. produttore
DLP1224-4CV-DALI
Produttore
DIX
Tipo di comando:
DALI
Corrente max. di uscita:
20 A
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
12...24 V
Programmabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
sì
Classe di protezione:
I
Numero dei canali di colore:
4
Struttura:
no
Lunghezza:
54 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Larghezza:
25 mm
Altezza:
88 mm