DIGIMAX SRL - DIXDLM1248-1CV-DALI DIMMER POTENZ 0-10V DALI PUSH10A 12-48VI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - DALI
Montaggio su guide DIN - no
Tensione di ingresso - 12...48 V
Programmabile - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449079062435
Codice prodotto
DIXDLM1248-1CV-DALI
Cod. produttore
DLM1248-1CV-DALI
Produttore
DIX
Tipo di comando:
DALI
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
12...48 V
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
sì
Numero dei canali di colore:
1
Struttura:
no
Lunghezza:
44 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
57 mm
Altezza:
25 mm


