DIGIMAX SRL - DIXDLM1224-1CV DIMMER 0-10V PUSH MAX10A 12-24VIN POT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di comando - 1-10 V 
- Montaggio su guide DIN - no 
- Tensione di ingresso - 12...24 V 
- Programmabile - no 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075023386
Codice prodotto
DIXDLM1224-1CV
Cod. produttore
DLM1224-1CV
Produttore
DIX
Tipo di comando:
1-10 V
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
12...24 V
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
no
Numero dei canali di colore:
1
Struttura:
no
Lunghezza:
44 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Larghezza:
57 mm
Altezza:
25 mm