DIGIMAX SRL - DIXDLM1224-1CV-DALI DIMMER 0-10V DALI PUSH MAX10A 12-24VIN P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - DALI
Montaggio su guide DIN - no
Tensione di ingresso - 12...24 V
Programmabile - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449077632265
Codice prodotto
DIXDLM1224-1CV-DALI
Cod. produttore
DLM1224-1CV-DALI
Produttore
DIX
Tipo di comando:
DALI
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
12...24 V
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
no
Numero dei canali di colore:
1
Struttura:
no
Lunghezza:
44 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Larghezza:
57 mm
Altezza:
25 mm


