DIGIMAX SRL - DIXDLD1248-4CV-DMX DIMMER DMX +PUSH CV 12-48VIN 4CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - DMX
Montaggio su guide DIN - no
Tensione di ingresso - 12...48 V
Programmabile - no
Grado di protezione (IP) - IP10
Confezione
1 PZ
EAN
7449075526955
Codice prodotto
DIXDLD1248-4CV-DMX
Cod. produttore
DLD1248-4CV-DMX
Produttore
DIX
Tipo di comando:
DMX
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
12...48 V
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP10
Adatto per uso all'esterno:
no
Numero dei canali di colore:
4
Struttura:
no
Lunghezza:
124 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
85 mm
Altezza:
71 mm



