DIGIMAX SRL - DIXDLD1248-1CV DIMMER POT 0-10V+PUSH CV 12-48V 1CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Altri
Montaggio su guide DIN - no
Tensione di ingresso - 12...48 V
Programmabile - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449075255695
Codice prodotto
DIXDLD1248-1CV
Cod. produttore
DLD1248-1CV
Produttore
DIX
Tipo di comando:
Altri
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
12...48 V
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
sì
Numero dei canali di colore:
1
Struttura:
no
Lunghezza:
124 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
71 mm
Altezza:
48 mm



