DIGIMAX SRL - DIXDGM02-1248 SERVERGATEWAY DMX DALI MODBUS VIA ETHERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - DALI
Montaggio su guide DIN - no
Tensione di ingresso - 12...48 V
Programmabile - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449075896133
Codice prodotto
DIXDGM02-1248
Cod. produttore
DGM02-1248
Produttore
DIX
Tipo di comando:
DALI
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
12...48 V
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
no
Classe di protezione:
II
Numero dei canali di colore:
64
Struttura:
no
Lunghezza:
85 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
124 mm
Altezza:
71 mm


