DIGIMAX SRL - DIXDGD-CBM-DMX CONVERTITORE DA CASAMBI A DMX512
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - DMX
Montaggio su guide DIN - no
Tensione di ingresso - 12...48 V
Programmabile - no
Grado di protezione (IP) - IP10
Confezione
1 PZ
EAN
7449078874596
Codice prodotto
DIXDGD-CBM-DMX
Cod. produttore
DGD-CBM-DMX
Produttore
DIX
Tipo di comando:
DMX
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
12...48 V
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP10
Adatto per uso all'esterno:
sì
Classe di protezione:
II
Numero dei canali di colore:
1
Struttura:
no
Lunghezza:
127 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
71 mm
Altezza:
48 mm


