pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXCBU-HBWD SENSORE P/L 240VAC CBU-HBWD CASAMBI

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXCBU-HBWD SENSORE P/L 240VAC CBU-HBWD CASAMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di luminosità

  • Profondità - 63 mm

  • Diametro - 76 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077142337

Codice prodotto

DIXCBU-HBWD

Cod. produttore

CBU-HBWD

Produttore

DIX

Modello:

Sensore di luminosità

Profondità:

63 mm

Diametro:

76 mm

Sensore P/L 240Vac CBU-HBWD Ceiling High Bay Casambi D90/76xH63