DIGIMAX SRL - DIXCBU-DALI-IP CONVERTITORE CASAMBI DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - DALI
Montaggio su guide DIN - no
Tensione di ingresso - 220...240 V
Programmabile - sì
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7449071150895
Codice prodotto
DIXCBU-DALI-IP
Cod. produttore
CBU-DALI-IP
Produttore
DIX
Tipo di comando:
DALI
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
220...240 V
Programmabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per uso all'esterno:
sì
Struttura:
no
Lunghezza:
90 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
90 mm
Altezza:
65 mm


