DIGIMAX SRL - DIXCBU-CESR SENSORE DI MOVIMENTO CREPUSCOLARE 230VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di presenza
Diametro - 91 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072368367
Codice prodotto
DIXCBU-CESR
Cod. produttore
CBU-CESR
Produttore
DIX
Modello:
Sensore di presenza
Diametro:
91 mm
Sensore 230Vac a plafone Command CASAMBI.