DIGIMAX SRL - DIXAPV-35-24 DRIVER LED 24V 35W CLASSE II 90-264V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 35...35 W
Grado di protezione (IP) - IP42
Altezza - 29.5 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449070867893
Codice prodotto
DIXAPV-35-24
Cod. produttore
APV-35-24
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
35...35 W
Grado di protezione (IP):
IP42
Altezza:
29.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
57 mm
Lunghezza:
84 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


