pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXAPV-16-12 DRIVER LED 12V 16W CLASSE II 90-264V

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 16...16 W

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Altezza - 29 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078480094

Codice prodotto

DIXAPV-16-12

Cod. produttore

APV-16-12

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

16...16 W

Grado di protezione (IP):

IP42

Altezza:

29 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

77 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Non dimmerabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LED chiuso AC / DC Tensione costante a uscita singola (CV) 16W 12Vdc 1.25A. Grado di Protezione: IP42. Dimmerazione: No. Case: Plastico. Uscita: tensione costante. PFC: No.