DIGIMAX SRL - DIXAPC-8-500 DRIVER LED 500MA 8W CLASSE II 90-264V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 8...16 V
Potenza di uscita - 8...8 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP42
Altezza - 23.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071716183
Codice prodotto
DIXAPC-8-500
Cod. produttore
APC-8-500
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
8...16 V
Potenza di uscita:
8...8 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP42
Altezza:
23.5 mm
Modello:
Statico
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
60 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II