DIGIMAX SRL - DIXAPC-35-500 DRIVER LED 500MA 35W CLASSE II 90-264V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 25...70 V
Potenza di uscita - 35...35 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP42
Altezza - 29.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078320529
Codice prodotto
DIXAPC-35-500
Cod. produttore
APC-35-500
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
25...70 V
Potenza di uscita:
35...35 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP42
Altezza:
29.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
57 mm
Lunghezza:
84 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II