DIGIMAX SRL - DIXAPC-25-500 DRIVER LED 500MA 25W CLASSE II 90-264V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 15...50 V
Potenza di uscita - 25.2...25.2 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP42
Altezza - 29.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079436144
Codice prodotto
DIXAPC-25-500
Cod. produttore
APC-25-500
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
15...50 V
Potenza di uscita:
25.2...25.2 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP42
Altezza:
29.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
57 mm
Lunghezza:
84 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II