DIGIMAX SRL - DIXAD-55A CARICABATTERIE UPS 2 USCITE 13.8V 13.4V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 13.8...13.8 V
Max. corrente di uscita 1 - 3.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 88...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071731230
Codice prodotto
DIXAD-55A
Cod. produttore
AD-55A
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
13.8...13.8 V
Max. corrente di uscita 1:
3.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
88...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
124...370 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
14.5 V
Tensione di uscita 2:
13.4...13.4 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
51.38 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Max. corrente di uscita 2:
0.23 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
88...264 V
Larghezza:
159 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Profondità:
38 mm
Altezza:
97 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
sì