DIGIMAX SRL - DIXA302-600F3 INVERTER ONDA QUADRA 600W IN24V OUT 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Convertitore di segnale
Profondità - 65 mm
Larghezza - 210 mm
Altezza - 173 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079234382
Codice prodotto
DIXA302-600F3
Cod. produttore
A302-600F3
Produttore
DIX
Modello:
Convertitore di segnale
Profondità:
65 mm
Larghezza:
210 mm
Altezza:
173 mm
DC / AC inverter onda sinusoidale modificata 600W Ingresso 21-30Vdc Uscita 230Vac. IP20. Case: metallo. Tensione costante. PFC: no.