pagina iniziale

DIETZEL - DIE35181 Gewinderohr,A˜40mm,starr,sehr schwer,mit

copiacopia
DIETZEL - DIE35181 Gewinderohr,A˜40mm,starr,sehr schwer,mit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000005738692

Codice prodotto

DIE35181

Cod. produttore

35181

Produttore

DIE

GALR GR, ALU-Gewinderohr, starr, sehr schwer, mit beidseitigem Gewinde und einer aufgeschraubten Gewindemuffe, 3 m, Schutzrohr speziell fur Fahrzeug- und Anlagenbau, Korrosionsgefahr gegenuber Mortel, Beton und dgl. beachten - auch als Einzelrohr zu 3 m erhaltlich, sehr schwere Scheiteldruckfestigkeit, sehr schwere Kalteschlagfestigkeit