pagina iniziale

DIETZEL - DIE35177 Gewinderohr,A˜16mm,starr,sehr schwer,mit

copiacopia
DIETZEL - DIE35177 Gewinderohr,A˜16mm,starr,sehr schwer,mit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000005738654

Codice prodotto

DIE35177

Cod. produttore

35177

Produttore

DIE

GALR GR, ALU-Gewinderohr, starr, sehr schwer, mit beidseitigem Gewinde und einer aufgeschraubten Gewindemuffe, 3 m, Schutzrohr speziell fur Fahrzeug- und Anlagenbau, Korrosionsgefahr gegenuber Mortel, Beton und dgl. beachten - auch als Einzelrohr zu 3 m erhaltlich, sehr schwere Scheiteldruckfestigkeit, sehr schwere Kalteschlagfestigkeit