pagina iniziale

DIETZEL - DIE106242 PVC-Kabelschutzrohr, A˜ 50 mm, starr, mi

copiacopia
DIETZEL - DIE106242 PVC-Kabelschutzrohr, A˜ 50 mm, starr, mi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004252762

Codice prodotto

DIE106242

Cod. produttore

106242

Produttore

DIE

KSR 6M, PVC-Kabelschutzrohr aus PVC-hart (PVC-U) starr, einseitig angeformter Muffe, sanddicht, 6 m, schwarz (RAL 9005), universelles Schutzrohr fur Energieversorgungsleitungen fur Hoch- und Tiefbau, Beton, Erdreich und im Freien, wasserdichte Verbindungen konnen mittels PVC-Spezialkleber erreicht werden, starres Kabelschutzrohr, glatt, mit angeformter Muffe mittlerer Widerstand gegen Druckbeanspruchung, normale Schlagfestigkeit