DIETZEL - DIE106236 PVC-Kabelschutzrohr, A 63 mm, starr, mi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Modello - Rigido
Diametro esterno - 63 mm
Forma - Esterno e interno liscio
Confezione
1 M
EAN
9002579035323
Codice prodotto
DIE106236
Cod. produttore
106236
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
63 mm
Forma:
Esterno e interno liscio
Diametro interno:
58.6 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no
Trasparente:
no