pagina iniziale

DIETZEL - DIE105939 PVC-Panzerflexrohr,A˜20mm,biegs.,mittel,

copiacopia
DIETZEL - DIE105939 PVC-Panzerflexrohr,A˜20mm,biegs.,mittel,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 14.1 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579032230

Codice prodotto

DIE105939

Cod. produttore

105939

Produttore

DIE

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

14.1 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

no

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata: