DIETZEL - DIE105852 AP-Abzweigdose 200x155x85mm,m. 10 Kabele

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
9002579031974
Codice prodotto
DIE105852
Cod. produttore
105852
Produttore
DIE
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Sezione max. del conduttore:
10 mm²
Numero di ingressi:
10
Colore:
Altri
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
155 mm
Profondità:
85 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Membrana di tenuta
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno