DIETZEL - DIE105641 AP-Abzweigdose 85x85x55mm,mit 7 Kabelein

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
9002579031127
Codice prodotto
DIE105641
Cod. produttore
105641
Produttore
DIE
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Sezione max. del conduttore:
4 mm²
Numero di ingressi:
7
Colore:
Altri
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
85 mm
Profondità:
55 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Membrana di tenuta
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno