WEIDMULLER - LMZF 5/7/135 3.5OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 16.4 mm
numero di collegamenti elettrici - 7
dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm
angolo circuito stampato/collegamento del conduttore - 45/135° (obliquo verso l’alto)
corrente nominale In - 24 A
Confezione
1 PZ
EAN
4032248544400
Codice prodotto
WD1914030000
Cod. produttore
1914030000
Produttore
WEI1914030000
Altezza:
16.4 mm
numero di collegamenti elettrici:
7
dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
45/135° (obliquo verso l’alto)
corrente nominale In:
24 A
Tensione Nominale:
320 V
tensione impulsiva nominale:
4 kV
categoria di sovratensione:
II
grado di inquinamento:
2
tipo di collegamento conduttore:
raccordo a molla
sezione conduttore collegabile unifilare:
0.13÷2.5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d\'estremit:
0.25÷1.5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem:
0.13÷2.5 mm²
tipo di collegamento circuito stampato:
collegamento saldato
materiale della superficie di collegamento:
stagno
lunghezza del pin:
3.5 mm
materiale del corpo isolante:
poliammide
colore dell\'apparecchio:
arancione
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
temperatura d’esercizio:
-50÷120 °C
tipo di fissaggio circuito stampato:
altri
tipo di fissaggio:
saldare
tipo di banderuolatura:
altri
grado di protezione (IP), montato:
IP20