pagina iniziale

DIETZEL - DIE102338 PE-Krallenmuffe, A˜ 40 mm, halogenfrei,

copiacopia
DIETZEL - DIE102338 PE-Krallenmuffe, A˜ 40 mm, halogenfrei,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 40 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Resistente alla trazione

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579015479

Codice prodotto

DIE102338

Cod. produttore

102338

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

40 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

Resistente alla trazione

Privo di alogeni:

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no