pagina iniziale

DIETZEL - DIE101401 Rohrstopfen, A˜ 25 mm, weiAŸ

copiacopia
DIETZEL - DIE101401 Rohrstopfen, A˜ 25 mm, weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro di scatola/cassetta - 25...25 mm

  • Forma - Tondo

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579011990

Codice prodotto

DIE101401

Cod. produttore

101401

Produttore

DIE

Per diametro di scatola/cassetta:

25...25 mm

Forma:

Tondo

Tipo di fissaggio:

Altro

Tipologia:

Altro

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no