DIETZEL - DIE100441 PVC-Panzerflexrohr, A50mm, biegsam, sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 50 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 39.3 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni - no
Confezione
1 M
EAN
9002579004848
Codice prodotto
DIE100441
Cod. produttore
100441
Produttore
DIE
Diametro esterno:
50 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
39.3 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì