pagina iniziale

DIETZEL - DIE099873 HFT-Panzerrohr,A˜32mm,44241,starr,schwer

copiacopia
DIETZEL - DIE099873 HFT-Panzerrohr,A˜32mm,44241,starr,schwer

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 25.4 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PO (Poliolefine)

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579998734

Codice prodotto

DIE099873

Cod. produttore

099873

Produttore

DIE

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

25.4 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PO (Poliolefine)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata: