pagina iniziale

DIETZEL - DIE099746 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD 1A, 25

copiacopia
DIETZEL - DIE099746 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD 1A, 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004247195

Codice prodotto

DIE099746

Cod. produttore

099746

Produttore

DIE

LWL Energie Steiermark, PE-HD Lichtwellenleiter-Schutzrohr, Ø 50x4 mm, biegsam, schwarz, ENERGIE STEIERMARK“, 4x1 grüne Streifen, 250 m, zum Einblasen von Lichtwellenleitern mit 10 bar/max. 12 bar (bei 35 °C)