pagina iniziale

DIETZEL - DIE098783 HFT-Panzerrohr,A˜63mm,starr,gemufft,LSF0

copiacopia
DIETZEL - DIE098783 HFT-Panzerrohr,A˜63mm,starr,gemufft,LSF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 63 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 55 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PO (Poliolefine)

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579987837

Codice prodotto

DIE098783

Cod. produttore

098783

Produttore

DIE

Diametro esterno:

63 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

55 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PO (Poliolefine)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata: