pagina iniziale

DIETZEL - DIE098781 HFT-Panzerrohr,A˜40mm,starr,gemufft,LSF0

copiacopia
DIETZEL - DIE098781 HFT-Panzerrohr,A˜40mm,starr,gemufft,LSF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 34 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PO (Poliolefine)

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579987813

Codice prodotto

DIE098781

Cod. produttore

098781

Produttore

DIE

Diametro esterno:

40 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

34 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PO (Poliolefine)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

Installabile a incasso:

Numero RAL:

9005

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata: