DIETZEL - DIE098537 PVC-Panzerflexrohr,A20mm,biegs.,mittel,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 14.1 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
9002579985376
Codice prodotto
DIE098537
Cod. produttore
098537
Produttore
DIE
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
14.1 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì