DIETZEL - DIE097992 HFT-Kreuzungsdose, A 25 mm, H-Form, A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004251758
Codice prodotto
DIE097992
Cod. produttore
097992
Produttore
DIE
HFCB xx/4-H SW M4, Runddose, HFT-Abzweigdose, H-From, schwarz (RAL 9005), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdimensionen 16 bis 25 bzw. 65 mm für Rohrdimension 32, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel, Runddose für Aufputzmontage mit 2 Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdurchmesser 20 mm, 25 mm oder 32 mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel


