pagina iniziale

DIETZEL - DIE097986 HFT-Durchgangsdose, A˜ 20 mm, U-Form, A˜

copiacopia
DIETZEL - DIE097986 HFT-Durchgangsdose, A˜ 20 mm, U-Form, A˜

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004251246

Codice prodotto

DIE097986

Cod. produttore

097986

Produttore

DIE

HFCB xx/2-U SW M4, Runddose, HFT-Durchgangsdose, U-Form, schwarz (RAL 9005), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdimensionen 16 bis 25 bzw. 65 mm für Rohrdimension 32, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel, Runddose für Aufputzmontage mit 2 Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdurchmesser 20 mm, 25 mm oder 32 mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel