DIETZEL - DIE097950 Leiterdeckel, mit Drehriegel, 406x3000 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 406 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000001801925
Codice prodotto
DIE097950
Cod. produttore
097950
Produttore
DIE
Larghezza del coperchio:
406 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Superficie:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Spessore del materiale:
10 mm
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri