DIETZEL - DIE097253 WPL 150-60E WEITSPANNKABELBAHN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 150 mm
Lunghezza - 6000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
2000001801604
Codice prodotto
DIE097253
Cod. produttore
097253
Produttore
DIE
Larghezza:
600 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
150 mm
Lunghezza:
6000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Altri
Fissaggio dei gradini:
Saldato
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
76800 mm²