pagina iniziale

DIETZEL - DIE097252 Weitspannkabelbahn, 500x150x6000 mm, Ede

copiacopia
DIETZEL - DIE097252 Weitspannkabelbahn, 500x150x6000 mm, Ede

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 150 mm

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001801505

Codice prodotto

DIE097252

Cod. produttore

097252

Produttore

DIE

Larghezza:

500 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

150 mm

Lunghezza:

6000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Altri

Fissaggio dei gradini:

Saldato

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

64000 mm²