DIETZEL - DIE097240 Leitervertikalbogen, 400x60x350 mm, Edel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - Regolabile
Altezza della passerella a traversini - 60 mm
Larghezza della passerella a traversini - 400 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
2000001800898
Codice prodotto
DIE097240
Cod. produttore
097240
Produttore
DIE
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
Regolabile
Altezza della passerella a traversini:
60 mm
Larghezza della passerella a traversini:
400 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Altri
Foratura laterale:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no