DIETZEL - DIE097237 Leitervertikalbogen, 600x100x350 mm, Ede

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - Regolabile
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 600 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
2000001800591
Codice prodotto
DIE097237
Cod. produttore
097237
Produttore
DIE
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
Regolabile
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
600 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Altri
Foratura laterale:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


