DIETZEL - DIE097148 Leiterkreuzung, 200x60x400 mm, Edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della passerella a traversini - 60 mm
Larghezza della passerella a traversini - 200 mm
Materiale - Acciaio
Raggio interno di curvatura - 400 mm
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
2000001802977
Codice prodotto
DIE097148
Cod. produttore
097148
Produttore
DIE
Altezza della passerella a traversini:
60 mm
Larghezza della passerella a traversini:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Raggio interno di curvatura:
400 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


