DIETZEL - DIE097118 Weitspannkreuzung, 600x150x450 mm, inkl.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della passerella a traversini - 150 mm
Larghezza della passerella a traversini - 600 mm
Materiale - Acciaio
Raggio interno di curvatura - 450 mm
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
2000001803851
Codice prodotto
DIE097118
Cod. produttore
097118
Produttore
DIE
Altezza della passerella a traversini:
150 mm
Larghezza della passerella a traversini:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Raggio interno di curvatura:
450 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri