DIETZEL - DIE097102 Weitspanndeckel, 500x3000 mm, sendzimir-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - no
Adatto per passerella a traversini - sì
Superficie - Altri
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
2000001801949
Codice prodotto
DIE097102
Cod. produttore
097102
Produttore
DIE
Larghezza:
500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Superficie:
Altri
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Sovrapposto
Qualità del materiale:
Altri