DIETZEL - DIE097096 Weitspanndeckel, 200x3000 mm, sendzimir-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - no
Adatto per passerella a traversini - sì
Superficie - Altri
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
2000001801390
Codice prodotto
DIE097096
Cod. produttore
097096
Produttore
DIE
Larghezza:
200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Superficie:
Altri
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Sovrapposto
Qualità del materiale:
Altri