pagina iniziale

DIETZEL - DIE097083 Weitspannbogen, 90A^, 500x150x450 mm, in

copiacopia
DIETZEL - DIE097083 Weitspannbogen, 90A^, 500x150x450 mm, in

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 150 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001800140

Codice prodotto

DIE097083

Cod. produttore

097083

Produttore

DIE

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

150 mm

Larghezza della passerella a traversini:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno di curvatura:

450 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Modello:

Giunto integrato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no