DIETZEL - DIE097081 Weitspannbogen, 90A^, 300x150x450 mm, in

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Altezza della passerella a traversini - 150 mm 
- Larghezza della passerella a traversini - 300 mm 
- Materiale - Acciaio 
- Tipo di gradino - Profilo perforato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000001799963
Codice prodotto
DIE097081
Cod. produttore
097081
Produttore
DIE
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
150 mm
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno di curvatura:
450 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no